Nastavitelný klíč 6″ 1000 V

Artiklové číslo: 2179040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2179040
    EAN / GTIN 4010886883686
    Číslo výrobce 2179040

    Popis

    Popis:

    Chromované
    Chromované, hroty leštěné
    Potápěná izolace
    Testováno na kusy, izolace do 1000 V.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Švédský model, ponořený, kolečko s levotočivým závitem
    • Celková délka [palec]: 6
    • Materiál rukojeti: ponořená
    • Poloha ústí: 15 °
    • Povrch: chromované, hroty leštěné
    • Rozdělení stupnice: 0-20
    • Šířka upnutí [mm]: 20 mm
    • 1000 V izolovaný: ano
    • Otvor pro zavěšení: bez
    • Stupnice nastavení: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku