{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku | 3,15 mm | |
Typ | HB7720 | |
Šířka drážky W −0,03 | 3,23 mm | |
Hloubka t | 2,2 mm | |
Rádius R | 0,3 mm | |
Vnější ⌀ D | 17,5 mm | |
Tloušťka E | 3,5 mm | |
Typ | 02 | |
Počet břitů Z | 3 | |
Druh produktu | Řezná vložka pro kruhové frézování |
Katalogové číslo | 217458 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197217318 | |
Číslo výrobce | 217458 3,15 |