Rádiusová frézovací destička 0,5 mm

Artiklové číslo: 217278 0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    2 514,00  CZK / ks
  • od 3 ks
    2 095,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rádius R (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rádius R 0,5 mm
Typ HB7720
A 3 mm
Vnitřní ⌀ d 25 mm
Vnější ⌀ D 26 mm
Typ P26
Počet břitů Z 6
Druh produktu Řezná vložka pro kruhové frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 217278 0,5
EAN / GTIN 4045197600202
Číslo výrobce 217278 0,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku