Frézovací destička pro metrické odlehčovací závitové zápichy 1-1,5 mm

Artiklové číslo: 217273 1-1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 891,00  CZK / ks
  • od 3 ks
    1 576,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7720
Řezný materiál TK
Šířka odlehčovacího zápichu 2,2 mm
Hloubka t 1,5 mm
Rádius R 0,7 mm
⌀ D 16 mm
Typ P16
Počet břitů Z 6
Druh produktu Řezná vložka pro kruhové frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 217273 1-1,5
EAN / GTIN 4062406119324