Frézovací destička pro pojistné drážky bez sražení hrany 1,1 mm

Artiklové číslo: 217269 1,1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 142,00  CZK / ks
  • od 3 ks
    952,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku 1,1 mm
    Typ HB7720
    Šířka drážky W −0,03 1,18 mm
    Hloubka t pro P12 0,9 mm
    Rádius R 0,3 mm
    Vnější ⌀ D 11,7 mm
    Typ P12
    Počet břitů Z 3
    Druh produktu Řezná vložka pro kruhové frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 217269 1,1
    EAN / GTIN 4045197542939
    Číslo výrobce 217269 1,1

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    500
    Hliník (krátké třísky)
    N
    400
    Al > 10% Si
    N
    250
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    250
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    180
    Ocel < 900 N/mm
    P
    120
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    120
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    100
    Ocel < 55 HRC
    H
    60
    Ocel < 60 HRC
    H
    45
    Ocel < 65 HRC
    H
    35
    Ocel < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku