Vyměnitelná destička pro gravírování ALU

Artiklové číslo: 217215 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 113,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    928,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
414 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ALU
Řezný materiál TK
Typ HU7805
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rohový rádius Re 0,08 mm
Délka odseku b 0,4 mm
tmax 2 mm
wmax 2,71 mm
Posuv f 0,005 - 0,03 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro gravírování a odjehlování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 217215 ALU
EAN / GTIN 4045197762153
Číslo výrobce 217215 ALU

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
100
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku