{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | UNI | |
Řezný materiál | TK | |
Typ | HB7525 | |
Vrcholový úhel | 45 stupeň | |
Rohový rádius Re | 0,08 mm | |
Délka odseku b | 0,4 mm | |
tmax | 2 mm | |
wmax | 2,06 mm | |
Posuv f | 0,003-0,03 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro gravírování a odjehlování |
Katalogové číslo | 217211 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406087906 | |
Číslo výrobce | 217211 UNI |