Klíč na olejový filtr

Artiklové číslo: 2172
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2172
EAN / GTIN 4000896013470
Číslo výrobce 2172
L-číslo L60140 217

Popis

Popis:

  • Pro těžko přístupné filtry
  • Levotočivé a pravotočivé působení
  • Univerzální použití
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 10 = 38
    resp. Vnější šestihran 19 mm
  • Kované provedení
  • Povrch: zinkováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Průměr (min.–max.): 65 – 115 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.51 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku