Jednoduchý otevřený klíč 10″, nastavitelný, fosfátovaný

Artiklové číslo: 2171023
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Schraubenschlüssel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2171023
    EAN / GTIN 4010886881576
    Číslo výrobce 2171023
    L-číslo L60160 5586

    Popis

    Popis:

    Verze podle ISO 6787
    Poloha ústí 15°
    Švédský model, váleček s levotočivým závitem
    Se stupnicí nastavení
    Chráněný mechanismus a přídavná úderová plocha umožňují lehké údery, aniž by byla narušena funkce klíče
    Výřez v rukojeti zajišťuje jistý úchop i při použití mastných rukou
    Dvoukomponentní rukojeť šetrná k rukám (verze JC a JP) pro práci bez únavy
    Chromvanadová ocel
    Verze C = poniklovaná a chromovaná, P = manganem fosfátovaná broušená hlavička
    PK = háček s plastovým povrchem
    JP a JC = navíc s plastovou rukojetí
    s otvorem pro zavěšení

    Charakteristika:

    • Otvor pro zavěšení: 1
    • Provedení: švédský model, váleček s levotočivým závitem, provedení P = mangan-fosfát, broušená hlava
    • Stupnice nastavení: 1
    • Celková délka [palce]: 10
    • Celková délka [mm]: 254,5 mm
    • Obsah (počet kusů): 1 ks.
    • Materiál: chrom-vanadová ocel
    • Poloha úst: 15°

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku