• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Klíč na olejový filtr

Artiklové číslo: 2171-5
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2171-5
EAN / GTIN 4000896013449
Číslo výrobce 2171-5
L-číslo L60140 877
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace s olejovými filtry i ve stísněných prostorech
  • Nastavitelné otočným knoflíkem
    nebo 6hranem 13 mm
  • Ocelový pás (12 x 1 mm), vyměnitelný
  • Průměr (min.–max.): 65 – 105 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.21 kg

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku