Klíč na olejový filtr

Artiklové číslo: 2171-1
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2171-1
EAN / GTIN 4000896013418
Číslo výrobce 2171-1
L-číslo L60140 335

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace s olejovými filtry
např. jako montážní klíč pro olejový a palivový filtr u užitkových vozidel MAN
  • Ocelová páska nastavitelná do sedmi poloh
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 160 mm
  • Průměr (min.–max.): 80 – 110 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.22 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku