Zásobník na hřebíky prázdný Námořnicky modrá L/XL

Artiklové číslo: 217019488900L/XL
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
Barva marineblau
Velikost Unisex XL
Druh produktu Tasche

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 217019488900L/XL
EAN / GTIN 7330509860366
Číslo výrobce 217019488900L/XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyamid, CORDURA®

Vyztužení
Kompletní kapsy vyztužené hřebíčky z materiálu CORDURA®

Kapsy
Hřebíčkové kapsy - vyjímatelné a extra široké, vybaveny držáky na nářadí a přídavnou přihrádkou na nářadí

Vhodné pro
články 6720, 6725, 1877, 1875

Funkčnost
Připevňují se pomocí zipu a přítlačného kolíku

Vysvětlení velikosti
Model 6720, 1877, 6725 a 1875. Velikost S/M je vhodná pro XXS-M, C44-C50, D84-D96. Dámské velikosti C34-C40, D18-D19. Velikost L/XL se hodí pro L-5XL, C52-C68, D100-D134. Dámská velikost C42-C56, D20-D25.

Popis:

  • Odnímatelné kapsy na hřebíky, ve spodní části dvojitě vyztužené materiálem CORDURA® pro vyšší bezpečnost a odolnost
  • Prodává se samostatně, hodí se k modelům 6720, 1877, 6725 a 1875
  • Velikost S/M se hodí pro XXS-M, C44-C50, D84-D96
  • Dámská C34-C40, D18-D19
  • Velikost L/XL se hodí pro L-5XL, C52-C68, D100-D134
  • Dámská C42-C56, D20-D25

Rozsah dodávky:


Prodává se v párech

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku