Univerzální kleště na řemeny

Artiklové číslo: 2170
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
    Druh produktu Popruh

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2170
    EAN / GTIN 4000896013371
    Číslo výrobce 2170
    L-číslo L60140 19

    Popis

    Popis:

    • Zejména pro olejové filtry, generátor a jiná kulatá šroubení
    • Tkaninová páska z bavlny, potažená pryží, výška 19,5 mm
    • Neklouzavé
    • Povrch: chromováno
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 235 mm
    • Průměr (min.–max.): 80 – 180 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.3 kg

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku