Vyměnitelná břitová destička KOMET Unisix® 42-110

Artiklové číslo: 216950 42-110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    606,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    505,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 080404
Označení 42-110
Rohový rádius 0,4 mm
Typ BK7710
Řezný materiál TK
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 216950 42-110
EAN / GTIN 2050002046757

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
350
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Záhlubník s vyměnitelnými destičkami č. 21 6660.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku