Klíč na olejový filtr

Artiklové číslo: 2169-66
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2169-66
    EAN / GTIN 4000896100217
    Číslo výrobce 2169-66

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Manipulace s olejovým filtry Purflux
    • Velikost klíče 66mm drážkový profil (6 drážek)
    • RENAULT Clio ∙ Twingo (také manipulace s víkem tělesa olejového filtru) ∙ Kangoo,
      FIAT Punto ∙ Stilo ∙ Brava ∙ Bravo s 1,2 l,
      LANCIA Y 1,2 l,
      MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX 3 ∙ Xedos,
      MITSUBISHI Colt ∙ Carisma ∙ Space Star,
      NISSAN Micra ∙ Primera ∙ Serena,
      TOYOTA Yaris ∙ Starlet ∙ MR 2 ∙ Corolla ∙ Carina ∙ Avensis
    • Vnitřní čtyřhran 12,5 = 12″, resp.
      vnější šestihran Šestihran s otvorem 24 mm
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Drážkový profil
    • Průměr: 76 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.18 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku