Klíč na olejový filtr

Artiklové číslo: 2169-6
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2169-6
    EAN / GTIN 4000896100293
    Číslo výrobce 2169-6

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Manipulace s olejovými filtry a tělesy olejových plastových filtrů
    • 16hran Velikost klíče 86 mm
    • Např. pro BMW 316i Limousine Touring ∙ 316ti Compact ∙ 318Ci Cabrio ∙ Coupé ∙ 318i Limousine Touring ∙ Compact r.v. 2001 → ∙ řada 1 (E87): 116i ∙ 118i ∙ 120i ∙ 130i
    • Volvo V40 ∙ V70 ∙ S40 ∙ S60 ∙ S70 ∙ S80
    • Vnitřní čtyřhran Pohon 12,5 = 12″, resp.
      vnější šestihran 24 mm
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Profil vnější 16hran
    • Průměr: 97 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.29 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku