Klíč na olejový filtr ∙ čtyřhran 12,5 mm (1/2 palce) ∙ vnější čtyřhranný profil

Artiklové číslo: 2169-14
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2169-14
    EAN / GTIN 4000896244195
    Číslo výrobce 2169-14

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Manipulace s olejovými filtry a tělesy olejových filtrů
    • 14hran Velikost klíče 72 mm)
    • Manipulace s olejovými filtry
      FORD 1,0l / 1,1 l a 2,0 l motory EcoBoost
      B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Fiesta ∙ Active ∙ Focus ∙ Grand C-Max ∙ Grand Tourneo ∙ Connect ∙ Mondeo ∙ S-Max ∙ Galaxy ∙ Tourneo Connect ∙ Tourneo Courier ∙ Transit Connect ∙ Transit Courier
    • Tvarově navazující uchycení krytu olejového filtru
    • Kontrolované utažení šroubu s momentovým klíčem na výrobcem požadovaný utahovací moment
    • Vnitřní čtyřhran Pohon 12,5 = 12
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Profil vnější 14hran
    • Průměr: 104 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku