Klíč na olejový filtr

Artiklové číslo: 2169-1
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2169-1
    EAN / GTIN 4000896013357
    Číslo výrobce 2169-1
    L-číslo L60140 1984

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Ovládání u olejových filtrů (filtry KNECHT a MAHLE)
    15hran Velikost klíče 92 mm
    • Volitelně Vnitřní čtyřhran pohon 12,5 = 12″, resp.
      vnější šestihran 27 mm
    • Např. pro VW ∙ AUDI Passat 1,9 TDi ∙ 2,8 l ∙ CHRYSLER 300 M ∙ PORSCHE ∙ OPEL ∙ RENAULT ∙ FORD Focus 1,8 Di r. v. 08/1999 → ∙ 1,8 TDi r. v. 10/1998 → ∙ Maverick 2,7 TD ∙ Mondeo 2,5 l ∙ MITSUBISHI ∙ NISSAN ∙ ALFA ROMEO ∙ HONDA ∙ VolvoMAN (UV) F 2000
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Profil vnější 15hran
    • Průměr: 102 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.19 kg
    • Pro ruční manipulaci

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku