Sada klíčů na olejové filtry

Artiklové číslo: 2169/6
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2169/6
EAN / GTIN 4000896120628
Číslo výrobce 2169/6
L-číslo L60140 1410

Popis

Popis:

  • Manipulace s olejovými filtry a tělesy olejových plastových filtrů
  • Sada klíčů na olejové filtry, obsah:
    2169 ∙ 2169-1 ∙ 2169-6
    2169-36 ∙ 2169-76 ∙ 2169-86
  • Rychlá obsluha, jistá, čistá a odborná práce
  • Utahovacího momentu doporučeného výrobcem vozidla lze bezpečně dosáhnout např. pomocí momentových klíčů HAZET 6110-1CT (10 = 38″) a HAZET 6121-1CT (12,5 = 12″)
  • Pozor: Dodržte hodnoty utahovacího momentu stanovené výrobcem vozidla
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce), Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Hmotnost netto (kg): 1.37 kg
  • Počet ks nářadí: 6

Rozsah dodávky:

  • 2169
  • 2169-1
  • 2169-6
  • 2169-36
  • 2169-76
  • 2169-86

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku