Klíč na olejový filtr

Artiklové číslo: 2169/3
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2169/3
EAN / GTIN 4000896241989
Číslo výrobce 2169/3
L-číslo L60140 6543

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace s olejovými filtry a tělesy olejových filtrů
  • Tvarově navazující uchycení krytu olejového filtru
  • Kontrolované utažení šroubu s momentovým klíčem na výrobcem požadovaný utahovací moment
  • 3dílná sada pro manipulaci s olejovými filtry
    • 2169-8A (15hran Velikost klíče 74 mm):
      FORD modely např. s motory EcoBoost apod. B-Max ∙ C-Max 2 ∙ Fiesta 5 / 6 / 7 ∙ Focus 2 / 3 ∙ Fusion ∙ Galaxy ∙ Mondeo 4 / 5 ∙ Tourneo ∙ Transit ∙ Ka+ ∙ Kuga 2 ∙ S-Max
      MAZDA 2 (DL ∙ DJ) 1,5D ∙ 3 (BK ∙ BL) 2,0 (BM ∙ BN) 1,5D / 2,2D (BP) 1,8D ∙ 5 (CW) 1,8 / 2,0 ∙ 6 (GG) 1,8 / 2,0 (GY ∙ GH) 1,8 / 2,0 / 2,5 (GJ ∙ GL) 2,2D ∙ CX / 3 (DK) 1,5D / 1,8D ∙ CX-5 (KE ∙ GH ∙ KF) 2,2D ∙ CX-7 (ER) 2,3D / 2,5D ∙ MX-5 (NC) 1,8 / 2,0
    • 2169-12 (15 drážek Velikost klíče 74,7 mm):
      OPEL modely Astra K ∙ Insignia B s 1,5 Diesel motory F15DVC ∙ F15DVH s 77KW / 90KW
    • 2169-13 (14hran Velikost klíče 80 mm):
      HYUNDAI i30 ∙ Tucson KIA Ceéd ∙ Sportage ∙ Soul ∙ Stonic s motorem 1,6 CRDI
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 12,5 = 12
  • Počet ks nářadí: 3

Rozsah dodávky:

  • 2169-8A
  • 2169-12
  • 2169-13

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku