Klíč na filtry Ad-Blue®

Artiklové číslo: 2168-46
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2168-46
EAN / GTIN 4000896156252
Číslo výrobce 2168-46
L-číslo L60140 1211

Popis

Popis:

  • Manipulace s víkem tělesa filtru při výměně filtračního prvku filtru Ad-Blue® (filtrační prvek močoviny) u UV MERCEDES-BENZ s motory Blue-Tec®, např. Actros, Atego, Axor, Econic
  • Výrobcem doporučený utahovací moment (respektujte pokyny výrobce) bude dosažen např. s momentovým klíčem HAZET 6110-1CT
  • Vnitřní šestihran 46 mm
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Průměr: 59 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.19 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku