Multinorm zimní kapuce námořnicky modré/ High Vis žluté XXL

Artiklové číslo: 216715348933XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zimní čepice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 216715348933XXL
EAN / GTIN 7330509861301
Číslo výrobce 216715348933XXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, laminovaný, nepromokavý 12000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 15, 290 g/m²

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Funkční vlastnosti
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, odpuzující olej, špínu a vodu, Bez kovů

Detaily
Podlepené švy
Plastové patentky

Reflex
Segmentová reflexní páska odolná proti přenosu plamene

Vysvětlení velikosti
Velikost S odpovídá modelu 4917 ve velikosti XS-M, velikost L se hodí pro model 4917 ve velikosti L-XL, velikost XXL se hodí pro model 4917 ve velikosti XXL-3XL, velikost S se hodí pro modely 4517, 4527, 6317 ve velikosti XS-S, velikost L se hodí pro modely 4517, 4527, 6317 ve velikosti M-XL, velikost XXL se hodí pro modely 4517, 4527, 6317 ve velikosti 3XL-4XL

Popis:

  • Žáruvzdorná zimní kukla s tepelnou izolací, přizpůsobená helmě
  • Mnohostranné nastavení, připevňuje se pomocí stiskacích cvočků
  • Vnější tkanina kukly je z laminovaného, neodmyslitelného materiálu a podšívka má vysoký obsah aramidu
  • Vhodná pro modely 4517, 4527, 4927 a 6317

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku