Provedení:
Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, laminovaný, nepromokavý 12000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 15, 290 g/m²
Podšívka
Podšívka z prošívané deky
Funkční vlastnosti
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, odpuzující olej, špínu a vodu, Bez kovů
Detaily
Podlepené švy
Plastové patentky
Reflex
Segmentová reflexní páska odolná proti přenosu plamene
Vysvětlení velikosti
Velikost S odpovídá modelu 4917 ve velikosti XS-M, velikost L se hodí pro model 4917 ve velikosti L-XL, velikost XXL se hodí pro model 4917 ve velikosti XXL-3XL, velikost S se hodí pro modely 4517, 4527, 6317 ve velikosti XS-S, velikost L se hodí pro modely 4517, 4527, 6317 ve velikosti M-XL, velikost XXL se hodí pro modely 4517, 4527, 6317 ve velikosti 3XL-4XL
Popis:
- Žáruvzdorná zimní kukla s tepelnou izolací, přizpůsobená helmě
- Mnohostranné nastavení, připevňuje se pomocí stiskacích cvočků
- Vnější tkanina kukly je z laminovaného, neodmyslitelného materiálu a podšívka má vysoký obsah aramidu
- Vhodná pro modely 4517, 4527, 4927 a 6317