{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Rozsah nastavení úhlu srážení hran | 10-80 | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Počet břitů Z | 1 | |
Délka vyložení L1 | 30 mm | |
Celková délka Lcelk. | 95 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TO.. 1604 | |
Vyměnitelná destička č. 216700; č. 216740; č. 216770 | 32-050 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Kazeta | 219958 | |
Upínací šroub pro kazetu | 219946 | |
Druh produktu | Záhlubníky |
Katalogové číslo | 216620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197133526 | |
Číslo výrobce | 216620 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nastavitelný záhlubník 25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
8 899,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
7 455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
6 188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 2 | 1 |
Délka vyložení L1 | 30 | 40 | 49 |
Celková délka Lcelk. | 95 | 120 | 105 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TO.. 1604 | 260150 | SP.T1204.. |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ stopky Ds h6 | 25 | 16 | 25 |
Druh produktu | Záhlubníky | Záhlubníky | Záhlubníky |