Záhlubník 45° KOMET® M14

Artiklové číslo: 216600 M14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby DIN se zápustnou hlavou Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Úhel zahloubení: 90

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ zahloubení D 11 mm
    Pro šrouby DIN se zápustnou hlavou M14
    Provedení stopky stopka Weldon
    Vnitřní chlazení ne
    Počet břitů Z 1
    Počet vyměnitelných břitových destiček 2
    Maximální ⌀ srážení hran Dmax 26 mm
    Celková délka Lcelk. 100 mm
    ⌀ stopky Ds h6 16 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička TO.. 0902
    Vyměnitelná destička č. 216700; č. 216740; č. 216770 14-660
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239653 8IP7 (1,3 Nm)
    Úhel zahloubení 90 stupeň
    Druh produktu Záhlubníky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 216600 M14
    EAN / GTIN 4047109013018
    Číslo výrobce F10 00071

    Popis

    Použití:

    Pro odjehlování kulatých a podélných otvorů a k frézování drážek lichoběžníkových zubů. Pro zahloubení podle DIN jemné pro šrouby DIN M10 − M20.
    Předpokladem jsou pevné provozní podmínky (nelze používat na vrtačkách).

    Poznámka:

    Vhodné trojhranné vyměnitelné břitové destičky viz 216700; 216740; 216770.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku