Kapuce s vysokou viditelností S

Artiklové číslo: 216519775500S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva high vis rot
Velikost Unisex S

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 216519775500S
EAN / GTIN 7330509661789
Číslo výrobce 216519775500S

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, voděodolný 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Podšívka
Polyesterová podšívka

Funkčnost
Větruodolný a nepromokavý materiál, podlepené švy

Reflex
Reflexní detail na kapuci

Vhodné pro
články 4462, 4828, 4827, 4780

Vysvětlení velikosti
Velikost S odpovídá velikosti bundy S, M. Velikost L se hodí pro bundu velikosti L, XL. Velikost XXL se hodí pro bundu velikosti XXL, 3XL. Velikost 4XL se hodí pro bundy velikosti 4XL a vyšší

Popis:

  • Hi-Vis kapuce

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku