Ruční dekantační / plnicí čerpadlo

Artiklové číslo: 2162-7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Hydraulické ruční čerpadlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2162-7
EAN / GTIN 4000896207756
Číslo výrobce 2162-7
L-číslo L60140 4735
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Plnění, přečerpávání a naplňování kapalin
  • 600 ml objem čerpadla umožňuje rychlé přečerpávání a plnění kapalin mezi různými nádobami
  • Základní deska a dvojitá přípojka pro hadice s vnitřním ⌀ 10 / 15 mm
  • 1 sací hadice, ⌀ 10 mm ∙ délka: 3 m
  • 1 tlaková hadice, ⌀ 15 mm ∙ délka: 3 m
  • Např. na MERCEDES-BENZ Citaro Euro 6 ve spojení s trubkou chladicího prostředku 2 x A.311.500.09.91 a spojovacím hrdlem A.001.553.19.26 a spojovací zástrčkou A.001.553.20.26
  • Převodové a motorové oleje lze s pomocí čerpadla rychle, bez bublinek a čistě naplnit
  • Přečerpávané kapaliny např.
    • Ad Blue
    • Chladicí prostředek
    • Nemrznoucí náplň ostřikovače
    • Olej
    • Voda
  • Made In Germany

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku