LOEU 090408 R-L INOX

Artiklové číslo: 215988 INOX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    671,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    559,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 858 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky LOEU090408 R-L
Typ INOX
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7635
Řezný materiál TK
Posuv fz 0,08 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215988 INOX
EAN / GTIN 4045197938114

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
105
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap = 4 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů