APMT 100308 TR, HB7515, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 215885 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    395,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    329,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 986 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 100308 TR
Typ ST1400
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál HB7515
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,1 mm
Tloušťka desky 3,5 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215885 ST1400
EAN / GTIN 4045197601780
Číslo výrobce 215885 ST1400
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
440
Ocel < 750 N/mm²
P
310
Ocel < 900 N/mm
P
260
Ocel < 1100 N/mm²
P
250
Ocel < 1400 N/mm
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pro ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku