90° rohová fréza 25/3 mm

Artiklové číslo: 215860 25/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / Zef (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 25 mm
    Provedení stopky stopka Weldon
    Úhel nastavení κ 90 stupeň
    Použití frézy Rohové frézování
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění MTC
    Výměna nástroje PowerCard
    Efektivní počet břitů Zeff 3
    Počet vyměnitelných břitových destiček 9
    Maximální hloubka řezu ap max 28 mm
    Délka vyložení L1 52 mm
    Celková délka Lcelk. 110 mm
    ⌀ stopky Ds h6 25 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1003
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 215860 25/3
    EAN / GTIN 4045197133298
    Číslo výrobce 215860 25/3

    Popis

    Provedení:

    Velmi vysoký obráběcí výkon díky 2, resp. 3 břitům na otáčku.

    Použití:

    Pro obvodové frézování.

    Poznámka:

    Nepoužívejte k šikmému (ramping) a cirkulárnímu zanořování!
    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku