{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | rohové frézování | |
Strategie obrábění | MTC | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 77 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,41 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 34,85 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1003.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215853 40/6 | |
EAN / GTIN | 4062406395001 | |
Číslo výrobce | 215853 40/6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 90° rohová fréza 40/6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
5 720,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
8 321,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
8 033,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
12 338,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
10 553,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Upínací otvor ⌀ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Celková délka Lcelk. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |