{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 97 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 98 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,32 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 44,85 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1003.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215850 50/7 | |
EAN / GTIN | 4045197221773 | |
Číslo výrobce | 215850 50/7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
90° rohová fréza, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 50/7mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
11 471,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
11 629,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
14 385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
8 008,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Rohové frézování | rohové frézování |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |