90° rohová fréza, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 14/1mm

Artiklové číslo: 215800 14/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 14 mm
Počet břitů Z 1
Provedení stopky stopka Weldon
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Délka vyložení L1 37 mm
Celková délka Lcelk. 85 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
⌀ D3 11 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 25 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 26,8 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,55 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 9,25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1003..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215800 14/1
EAN / GTIN 4045197702654
Číslo výrobce 215800 14/1

Popis

Použití:

Univerzální použití pro všechny materiály.
  • Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.211750 vel. 1,2s čepelí č. 674252 vel. 8IP.
  • Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte. Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku