APKX 16..24 PDER, HB7635, Typ: INOX

Artiklové číslo: 215756 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    312,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    261,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 259 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky APKX 16..24 PDER
Vhodný držák AP..1604
Typ INOX
Rohový rádius 2,4 mm
Řezný materiál HB7635
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,15 mm
Tloušťka desky 5,76 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215756 INOX
EAN / GTIN 4045197411082
Číslo výrobce 215756 INOX
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
700
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
350
Ocel < 500 N/mm²
P
230
Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku