Fazetková fréza, s otvorem, Úhel γ: 75stupeň

Artiklové číslo: 215700 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Úhel γ (stupeň) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1604..
Úhel γ 75 stupeň
Provedení stopky s otvorem
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Efektivní počet břitů Zeff 3
Počet vyměnitelných břitových destiček 6
Celková délka Lcelk. 60 mm
Nejmenší ⌀ D 35 mm
Největší ⌀ D1 50,7 mm
Dosažitelná šířka fazetky b 8 mm
Dosažitelná délka fazetky l 30 mm
Dosažitelná výška fazetky h 29,5 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Posuv na zub při hmax 0,11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215700 75
EAN / GTIN 4045197410542
Číslo výrobce 215700 75

Popis

Poznámka:

  • Doporučené vyměnitelné břitové destičky pro srážení hran: č. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Použití jiných vyměnitelných břitových destiček může mít za následek omezení životnosti nástroje a kvality povrchu.
  • Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku