Odlamovací nůž

Artiklové číslo: 2157-04
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
    Druh produktu Čepel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2157-04
    EAN / GTIN 4000896013210
    Číslo výrobce 2157-04
    L-číslo L60140 2148

    Popis

    Popis:

    • Odlamovací břity např. pro univerzální nůž 2157 ∙ 7násobné odlomení 100 x 18 mm
      sada po 10 ks
    • Made In Germany
    • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg

    Vyloučení odpovědnosti

    Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
    Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku