APMT 060202 ER, HB7520, Typ: UNI

Artiklové číslo: 215680 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    356,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    296,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 793 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 060202 ER
Typ UNI
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HB7520
Řezný materiál TK
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215680 UNI
EAN / GTIN 4045197601520
Číslo výrobce 215680 UNI

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
330
Ocel < 750 N/mm²
P
290
Ocel < 900 N/mm
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


APMT 060202 ER, HB7520, Typ: UNI

APMT 060202 ER, HB7520, Typ: UNI

na poptávku
Ihned k dodání
2 793 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
356,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
296,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
295 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
384,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
320,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 0,2 mm 3,1 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 060202 ER APMT 180531 TR
Řezný materiál TK TK
Typ HB7520 HB7520
Typ UNI UNI
Řada Softcut® Softcut®
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku