{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 20 mm | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 9,4 mm | |
Upínací závit M | M6 | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 18 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 18 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,7 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,67 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 6,85 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 0602.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215615 10/2 | |
EAN / GTIN | 4045197601841 | |
Číslo výrobce | 215615 10/2 |