Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC krátká, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 25/7mm

Artiklové číslo: 215605 25/7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 7
Provedení stopky stopka Weldon
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Délka vyložení L1 30 mm
Celková délka Lcelk. 90 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 48 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 48 mm
Vrtací kruhové frézování ap 0,9 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,52 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 21,85 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 0602..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215605 25/7
EAN / GTIN 4045197409591
Číslo výrobce 215605 25/7

Popis

Provedení:

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. Nová generace vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

Použití:

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 0,45 s čepelí č. 674252 vel. 6IP.
Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem 2 mm je nutno upravit uložení destiček.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC krátká, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 25/7mm

Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC krátká, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 25/7mm

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
11 445,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
11 261,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Délka vyložení L1 30 mm 25 mm
Celková délka Lcelk. 90 mm 115 mm
Úhel nastavení κ 90 stupeň 90 stupeň
⌀ stopky Ds h6 25 mm 20 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 48 mm 48 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 48 mm 48 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku