Rohová fréza GARANT Softcut® 90° MTC 14/1 mm

Artiklové číslo: 215560 14/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Softcut®
    ⌀ břitu DC 14 mm
    Počet břitů Z 1
    Provedení stopky stopka Weldon
    Úhel nastavení κ 90 stupeň
    Použití frézy Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping
    Dělení břitů nestejné
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění MTC
    Výměna nástroje PowerCard
    Délka vyložení L1 37 mm
    Celková délka Lcelk. 85 mm
    ⌀ stopky Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 12 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 26 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 26 mm
    Vrtací kruhové frézování ap 0,8 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 2,03 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 8,5 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1335..
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219825 (8IP; 2,2 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 215560 14/1
    EAN / GTIN 4045197408891
    Číslo výrobce 215560 14/1

    Popis

    Provedení:

    Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. Nová generace vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

    Použití:

    Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

    Náhradní díl:

    Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

    Poznámka:

    Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 2 mm je nutno upravit uložení destiček.
    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku