{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.T 1335.. | |
Řada | Softcut® | |
Úhel γ | 15 stupeň | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Efektivní počet břitů Zeff | 3 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 9 | |
Celková délka Lcelk. | 52 mm | |
Nejmenší ⌀ D | 17 mm | |
Největší ⌀ D1 | 75 mm | |
Dosažitelná šířka fazetky b | 28,5 mm | |
Dosažitelná délka fazetky l | 29,5 mm | |
Dosažitelná výška fazetky h | 7,6 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Posuv na zub při hmax | 0,4 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Katalogové číslo | 215540 15 | |
EAN / GTIN | 4045197809681 | |
Číslo výrobce | 215540 15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |