Svinovací metr

Artiklové číslo: 2154N-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2154N-5
EAN / GTIN 4000896143948
Číslo výrobce 2154N-5
L-číslo L60140 1618
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Emisní třída EURO II
  • Příchytka na opasek
  • Široká měřicí páska redukuje přehýbání
  • Lze aretovat pomocí posuvného knoflíku s integrovanou ochranou proti sesmeknutí
  • Volný hák (na konci měřicí pásky) pro vnitřní a vnější měření
  • Dvoukomponentní pouzdro chráněné proti nárazům
  • Kvalitní pružina zaručuje automatické zasunutí měřicí pásky
  • Odolný povlak chrání před korozí a opotřebením
  • Dvojitá měřicí stupnice (na horním a dolním okraji)
  • Rozměry / délka: 5000 mm x 19 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.26 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku