Vodováha 80 cm

Artiklové číslo: 2154-80
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
    Katalogové číslo 2154-80
    EAN / GTIN 4000896246700
    Číslo výrobce 2154-80
    L-číslo L60140 5731

    Popis

    Popis:

    Použití:
    S vyvrtaným otvorem k vodorovnému a také svislému umístění nebo přenesení značení
    • Eloxovaná vodováha s vysokou přesností měření 1 mm/m (0,057°)
    • Lepší odečitatelnost při pološeru kvůli fluoreskující kapalině v blokové libele
    • Vysoká přesnost měření v horizontální a vertikální poloze
    • Nerozbitné akrylové sklo blokových libel
    • Na teplotě nezávislé namontování libel umožňuje měření od -20°C do +50°C
    • Antistatická kapalina libel
    • Extrémně silný hliníkový profil s hmotností profilu 590 g/m
    • Bloková libela z akrylového skla s 30 letou zárukou těsnosti
    • Rozměry / délka: 800 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku