APHT 133504 FR, PKD, Typ: ALU

Artiklové číslo: 215315 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky APHT 133504 FR
Typ ALU
Rohový rádius 0,4 mm
Typ PKD
Řezný materiál PKD
Posuv fz na zub 0,2 mm
Povlak S povlakem
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215315 ALU
EAN / GTIN 4062406358099
Číslo výrobce 215315 ALU

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1500
Hliník (krátké třísky)
N
1500
Al > 10% Si
N
1000
suché
 

Popis

Provedení:

Frézovací vyměnitelná destička PKD s jedním břitem.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.
ap max = 3,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku