Naviják na hadici na stlačený vzduch

Artiklové číslo: 2153/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Kabelový buben

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2153/1
    EAN / GTIN 4017976321530
    Číslo výrobce 2153/1
    L-číslo L90070 262

    Popis

    Provedení:

    Příslušenství

    Popis:

    Naviják hadice na stlačený vzduch jako přídavná sada pro stolní vozík MultiVario o šířce 600 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Snadná montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. S 25 m hadicí NW6. Uzamykatelný visacím zámkem (není součástí dodávky). Pro modely 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321.

    Charakteristika:

    Celková délka (mm): 600
    Barva: zářivě modrá
    Poznámka: pro vozíky MultiVario o šířce 600 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku