APMT 180508 ER, HB7935, Typ: TI

Artiklové číslo: 215254 TI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    384,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    320,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
215 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 180508 ER
Typ TI
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7935
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,17 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215254 TI
EAN / GTIN 4045197696199
Číslo výrobce 215254 TI

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
40
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku