APMT 180520 SR, HB7510, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 215228 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    384,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    320,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
274 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 180520 SR
Typ ST1400
Rohový rádius 1,2 mm
Typ HB7510
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,25 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215228 ST1400
EAN / GTIN 4045197673466
Číslo výrobce 215228 ST1400

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
200
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


APMT 180520 SR, HB7510, Typ: ST1400

APMT 180520 SR, HB7510, Typ: ST1400

na poptávku
Ihned k dodání
274 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
384,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
320,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 331 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
384,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
320,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
880 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
384,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
320,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
672 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
378,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
315,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
699 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
378,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
315,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 180520 SR APMT 180512 SR APMT 180512 SR APMT 133512 SR APMT 133512 SR
Řezný materiál TK TK TK TK TK
Typ HB7510 HB7510 HB7520 HB7510 HB7520
Typ ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Posuv fz na zub 0,25 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,15 mm 0,15 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku