Kabelový buben

Artiklové číslo: 2151/0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Kabelový buben

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2151/0
    EAN / GTIN 4017976900605
    Číslo výrobce 2151/0

    Popis

    Provedení:

    Příslušenství

    Popis:

    Kabelový buben jako sada pro upevnění stolního vozíku MultiVario o šířce 500 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Jednoduchá montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. Podle VDE s tepelnou ochranou. Vlhkotěsné provedení s 25 m gumovým kabelem 3 x 1,5. Uzamykatelné visacím zámkem (není součástí dodávky). Pro modely 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220.

    Charakteristika:

    Celková délka (mm): 500
    Barva: zářivě modrá
    Poznámka: pro vozík MultiVario o šířce 500 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku