{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.T 1805.. | |
Řada | Softcut® | |
Úhel γ | 30 stupeň | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Efektivní počet břitů Zeff | 3 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 6 | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Nejmenší ⌀ D | 35 mm | |
Největší ⌀ D1 | 85 mm | |
Dosažitelná šířka fazetky b | 24,3 mm | |
Dosažitelná délka fazetky l | 29,5 mm | |
Dosažitelná výška fazetky h | 14 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Posuv na zub při hmax | 0,2 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Katalogové číslo | 215152 30 | |
EAN / GTIN | 4045197798893 | |
Číslo výrobce | 215152 30 |