Kabelový buben

Artiklové číslo: 2151/2435
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Kabelový buben

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2151/2435
    EAN / GTIN 4017976900629
    Číslo výrobce 2151/2435
    L-číslo L90070 287

    Popis

    Provedení:

    Příslušenství

    Popis:

    Kabelový buben jako sada pro upevnění lehkého stolního vozíku o šířce 600 mm. Práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007. Snadná montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. Podle VDE s tepelnou ochranou. Vlhkotěsné provedení s 25 m gumovým kabelem 3 x 1,5. Uzamykatelné visacím zámkem (není součástí dodávky). Pro modely 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868.

    Charakteristika:

    Celková délka (mm): 589
    Barva: zářivě modrá
    Poznámka: pro lehké vozíky o šířce 600 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku